Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1,8° Auflösung

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Schwere Metallausführung, IP65, 10 mm Welle, 1,8° Auflösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145524

  • Ausführung - Absolutwertgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 256

  • Signalausgänge des Drehgebers - A+B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853372033

Sonepar Artikelnummer

120416773

Hersteller Artikelnummer

145524

Hersteller Typ

E6F-AG5C-C-256

Hersteller Artikel Nr.:

145524

Ausführung:

Absolutwertgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

256

Signalausgänge des Drehgebers:

A+B

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Baugröße:

60 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der Umdrehungen:

5000

Anzahl der Schritte pro Umdrehung:

256

Impulszahl pro Umdrehung:

20000

Durchmesser der Welle:

9 .. 10 mm

Programmierbar:

Nein

Ausführung des Übertragungsweges:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.677 kg

Drehgeber