Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Servoantrieb, 100 W, Impulseingang, 230 VAC, 1-phasig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Servoantrieb, 100 W, Impulseingang, 230 VAC, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285887

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.566 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648475181

Sonepar Artikelnummer

120416487

Hersteller Artikelnummer

285887

Hersteller Typ

R7D-BP01H

Hersteller Artikel Nr.:

285887

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.566 kg

Servo / Motion - Servotreiber SmartStep 2 - Nennleistung: 100W - Nennspannung: 1 x 200V bis 230V; +10% / -15% - Impulsfolgesteuerung für Positionierung - Elektronisches Getriebe - Online Autotuning - Geeigneter Netzfilter: R7A-FIB104-RE - Softwarepaket CX-ONE / CX-Drive (optional) - Schutzklasse: IP 1x - Zulassungen: UL, CSA, CE,