Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Servoantrieb, 400 W, Impulseingang, 230 VAC, 1-phasig

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Servoantrieb, 400 W, Impulseingang, 230 VAC, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285889

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.633 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648475211

Sonepar Artikelnummer

120416489

Hersteller Artikelnummer

285889

Hersteller Typ

R7D-BP04H

Hersteller Artikel Nr.:

285889

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.633 kg

Servo / Motion - Servotreiber SmartStep 2 - Nennleistung: 400W - Nennspannung: 1 x 200V bis 230V; +10% / -15% - Impulsfolgesteuerung für Positionierung - Elektronisches Getriebe - Online Autotuning - Geeigneter Netzfilter: R7A-FIB104-RE - Softwarepaket CX-ONE / CX-Drive (optional) - Schutzklasse: IP 1x - Zulassungen: UL, CSA, CE,