Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Set paralleles, kaskadierendes Kabel, 0,12m, für F3SG-4SR

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Set paralleles, kaskadierendes Kabel, 0,12m, für F3SG-4SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 688922

  • Kabellänge - 0.12 m

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734458061

Sonepar Artikelnummer

120959686

Hersteller Artikelnummer

688922

Hersteller Typ

F39-JGR12L

Hersteller Artikel Nr.:

688922

Kabellänge:

0.12 m

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.060 kg

Set paralleles, kaskadierendes Kabel, 0,12 m, für F3SG-4SR (2 Kabel pro Satz, für Sender und Empfänger)