Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheits-Controller, 20 s. dig. Eing. + 8 s. dig. Ausg.

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheits-Controller, 20 s. dig. Eing. + 8 s. dig. Ausg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 342715

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648830270

Sonepar Artikelnummer

120416658

Hersteller Artikelnummer

342715

Hersteller Typ

G9SP-N20S

Hersteller Artikel Nr.:

342715

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

8

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

6

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

130 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

0.590 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheits-Controller - 20 sichere digitale Eingänge + 8 sichere digitale Ausgänge - 6 Testausgänge - USB-Schnittstelle - abnehmbare Schraubklemmen - 24 VDC - IEC 61508 SIL3, EN ISO 13849-1 PL e - IP20 - TÜV, CE