Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheits-Controller Basismodul, 2 Halbleiterausgänge 2 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheits-Controller Basismodul, 2 Halbleiterausgänge 2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 395791

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648989022

Sonepar Artikelnummer

120416691

Hersteller Artikelnummer

395791

Hersteller Typ

G9SR-BC201-RC

Hersteller Artikel Nr.:

395791

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 26.4 V

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Starteingang:

Nein

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Nein

Rückfallverzögerung:

0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

99 mm

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

17.6 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.200 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheits-Controller Basismodul - für NOT-Halt-, Schutztürüberwachungen und Lichtgitter - 2 Halbleiterausgänge 2 A - 1 Hilfsausgang (Halbleiter) - Baubreite 17,5 mm - abnehmbare Federzugklemmen - Versorgungsspannung 24 VDC - CE, TÜV