OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-10m, Höhe 1400mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699749
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 4.249 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734515740
Sonepar Artikelnummer
120959478
Hersteller Artikelnummer
699749
Hersteller Typ
F3SG-4SRA1400-14
Hersteller Artikel Nr.:
699749
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
4.249 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 14 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 10 m, Schutzfeldhöhe 1400 mm, PNP/NPN


