OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-10m, Höhe 160mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699729
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.665 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734515511
Sonepar Artikelnummer
120959455
Hersteller Artikelnummer
699729
Hersteller Typ
F3SG-4SRA0160-14
Hersteller Artikel Nr.:
699729
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.665 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 14 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 10 m, Schutzfeldhöhe 160 mm, PNP/NPN


