OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-10m, Höhe 440mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699884
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 1.562 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734515580
Sonepar Artikelnummer
120959462
Hersteller Artikelnummer
699884
Hersteller Typ
F3SG-4SRA0440-14-F
Hersteller Artikel Nr.:
699884
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.562 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced, Type 4, 14 mm Auflösung, Reichweite 0.3 to 10.0 m, Schutzfeldhöhe 440 mm, PNP/NPN


