OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-10m, Höhe 920mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699745
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 1.388 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734515702
Sonepar Artikelnummer
120959474
Hersteller Artikelnummer
699745
Hersteller Typ
F3SG-4SRA0920-14-F
Hersteller Artikel Nr.:
699745
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.388 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 14 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 10 m, Schutzfeldhöhe 920 mm, PNP/NPN


