OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-20m, Höhe 1120mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699715
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 3.451 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734516013
Sonepar Artikelnummer
120959545
Hersteller Artikelnummer
699715
Hersteller Typ
F3SG-4SRA1120-25
Hersteller Artikel Nr.:
699715
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
3.451 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 1120 mm, PNP/NPN


