OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0.3-20m, Höhe 1280mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699713
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 50.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734516037
Sonepar Artikelnummer
120959548
Hersteller Artikelnummer
699713
Hersteller Typ
F3SG-4SRA1280-25
Hersteller Artikel Nr.:
699713
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
50.001 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 1280 mm, PNP/NPN


