OMRON - Sicherheitslichtgitter, Advanced, Reichweite 0,3 bis 20.0m, Höhe 600mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699723
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 1.949 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734515894
Sonepar Artikelnummer
120959531
Hersteller Artikelnummer
699723
Hersteller Typ
F3SG-4SRA0600-25-F
Hersteller Artikel Nr.:
699723
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.949 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced, Type 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0.3 to 20.0 m, Schutzfeldhöhe 600 mm, PNP/NPN


