OMRON - Sicherheitslichtgitter, IP69K, Reichweite 0,3 bis 16.0m, Höhe 1040mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702463
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734514040
Sonepar Artikelnummer
120959427
Hersteller Artikelnummer
702463
Hersteller Typ
F3SG-2SRB1040-25-K
Hersteller Artikel Nr.:
702463
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg
Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRB IP69K version, Type 2, 25 mm Auflösung, Reichweite 0.3 to 16.0 m, Schutzfeldhöhe 1040 mm, PNP/NPN


