OMRON - Sicherheitslichtgitter, Standard, Reichweite 0.3-10m, Höhe 320mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699759
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 38 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734517171
Sonepar Artikelnummer
120959402
Hersteller Artikelnummer
699759
Hersteller Typ
F3SG-2SRB0320-14
Hersteller Artikel Nr.:
699759
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
38 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
10 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Schutzfeldhöhe:
320 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
Ja
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
320 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Ja
Override möglich:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Reduzierte Auflösung:
Ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.147 kg


