Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheitslichtgitter, Standard, Reichweite 0.3-20m, Höhe 560mm, PNP/NPN

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheitslichtgitter, Standard, Reichweite 0.3-20m, Höhe 560mm, PNP/NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 699829

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 38 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734517058

Sonepar Artikelnummer

120959623

Hersteller Artikelnummer

699829

Hersteller Typ

F3SG-4SRB0560-45

Hersteller Artikel Nr.:

699829

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

38 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

40 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Schutzfeldhöhe:

560 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

Ja

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

560 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

45 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Ja

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Ja

Override möglich:

Ja

Reaktionszeit:

8 ms

Reduzierte Auflösung:

Ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Ja

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.831 kg

Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRB Standard-Version, Typ 4, 45 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 560 mm, PNP/NPN