Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheitslichtgitter Typ 4, Easy Version, Handschutz 30 mm

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheitslichtgitter Typ 4, Easy Version, Handschutz 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 673284

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 35 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734103480

Sonepar Artikelnummer

120415732

Hersteller Artikelnummer

673284

Hersteller Typ

F3SG-4RE0910P30

Hersteller Artikel Nr.:

673284

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

35 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

20 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Schutzfeldhöhe:

910 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

Nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

910 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

Nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Override möglich:

Nein

Reaktionszeit:

7 ms

Reduzierte Auflösung:

Nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

Nein

Taktsteuerung möglich:

Nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

4.450 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheits-Lichtgitter Typ 4 - Easy Version - Handschutz 30 mm Auflösung - Schutzfeldhöhe 910 mm - Reichweite 20 m - Monofunktional - IP67 - UL/CSA, GB, TÜV, CE