Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheitsrelais, 2 Schließer + 2 Öffner, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146147

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854579691

Sonepar Artikelnummer

120415259

Hersteller Artikelnummer

146147

Hersteller Typ

G7SA-2A2B 24DC

Hersteller Artikel Nr.:

146147

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.020 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheitsrelais - 2 Schliesser + 2 Öffner - Spulenspannung 24 VDC - UL/CSA, VDE