Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121590

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854579752

Sonepar Artikelnummer

120415212

Hersteller Artikelnummer

121590

Hersteller Typ

G7SA-3A1B 24DC

Hersteller Artikel Nr.:

121590

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

13 mm

Höhe:

24 mm

Tiefe:

40 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.021 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheitsrelais - 3 Schliesser + 1 Öffner - Spulenspannung 24 VDC - UL/CSA, VDE