Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 3 Öffner, 24 VDC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherheitsrelais, 3 Schließer + 3 Öffner, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121503

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854872631

Sonepar Artikelnummer

120415210

Hersteller Artikelnummer

121503

Hersteller Typ

G7S-3A3B-E DC24

Hersteller Artikel Nr.:

121503

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

22.5 mm

Höhe:

37 mm

Tiefe:

62 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.437 kg

Sicherheitstechnik - Sicherheitsrelais - 3 Schliesser + 3 Öffner - Spulenspannung 24 VDC - max. Schaltstrom 10 A - UL/CSA, VDE