OMRON - Sicherheitsschalter für Schwenktüren, 1 Kabeleinführung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170748
Ausführung des Betätigungselements - Vollwelle
Zwangsöffnung - Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4547648045506
Sonepar Artikelnummer
120414566
Hersteller Artikelnummer
170748
Hersteller Typ
D4NH-4BAS
Hersteller Artikel Nr.:
170748
Ausführung des Betätigungselements:
Vollwelle
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
23
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
82.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.109 kg


