Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sicherungsklemme, DIN-Hutschiene, TS35 & TS 32, 4mm²

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sicherungsklemme, DIN-Hutschiene, TS35 & TS 32, 4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 669283

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583794504

Sonepar Artikelnummer

120418183

Hersteller Artikelnummer

669283

Hersteller Typ

XW5T-S4.0-FU5

Hersteller Artikel Nr.:

669283

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x30 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

12 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

5 .. 12 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 60 °C

Breite:

8 mm

Höhe:

54.5 mm

Tiefe:

77.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.930 kg

Sicherungsklemme, DIN-Hutschiene, TS35 & TS 32, 4mm², 6mm Breite, Schraubanschluss, für Sicherung 5mm, grau