Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sigma II-Servomotor-Geberkabel, 3 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sigma II-Servomotor-Geberkabel, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 139213

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853863616

Sonepar Artikelnummer

120413445

Hersteller Artikelnummer

139213

Hersteller Typ

R88A-CRWA003-C-DE

Hersteller Artikel Nr.:

139213

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.244 kg

Servo / Motion - Zubehör: Sigma-II / XtraDrive - Geberkabel für 200V Motore, IP67-Stecker - Länge: 3m - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE