Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sigma II-Servomotorkabel, 10 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sigma II-Servomotorkabel, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142781

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853861759

Sonepar Artikelnummer

120413236

Hersteller Artikelnummer

142781

Hersteller Typ

R88A-CAWC010-SE

Hersteller Artikel Nr.:

142781

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.367 kg

Servo / Motion - Zubehör: Sigma-II / XtraDrive - Motorkabel für 400V Motore, MIL-Stecker - Länge: 10m - Motoren: SGMGH(05/09/13)D / SGMSH(10/15/20)D - SGMUH(10/15)D - Bremsen-Kabel (R88A-CAWCxxxB-E) optional - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE