Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Sigma II-Servomotorkabel, 3 m

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Sigma II-Servomotorkabel, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 157422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536853863302

Sonepar Artikelnummer

120413239

Hersteller Artikelnummer

157422

Hersteller Typ

R88A-CAWA003-S-DE

Hersteller Artikel Nr.:

157422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

Servo / Motion - Zubehör: Sigma-II / XtraDrive - Motorkabel 230V ohne Bremse, IP67-Stecker - Länge: 3m - Motoren: SGMAHxxAxxxx1D-OY - SGMPH(01 - 08)Axxxx41D-OY, - R7M-A(P)xxxx30-S1-D - Schutzklasse: IP 54 - Zulassungen: CE, VDE