OMRON - SLC-Sockel (mit Federzugklemmen) für G2R-1-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113546
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4536854883453
Sonepar Artikelnummer
120412731
Hersteller Artikelnummer
113546
Hersteller Typ
P2RF-05-S
Hersteller Artikel Nr.:
113546
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
92 mm
Höhe:
18 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
32.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.355 kg


