OMRON - SLC-Sockel (mit Federzugklemmen) für G2R-2-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113547
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854883460
Sonepar Artikelnummer
120412732
Hersteller Artikelnummer
113547
Hersteller Typ
P2RF-08-S
Hersteller Artikel Nr.:
113547
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
18 mm
Höhe:
92 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
32.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.038 kg


