OMRON - Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113299
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853725334
Sonepar Artikelnummer
120412713
Hersteller Artikelnummer
113299
Hersteller Typ
PY14
Hersteller Artikel Nr.:
113299
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
24 mm
Höhe:
12 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.105 kg


