OMRON - Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113517
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853722753
Sonepar Artikelnummer
120412723
Hersteller Artikelnummer
113517
Hersteller Typ
8PFA1
Hersteller Artikel Nr.:
113517
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
49 mm
Höhe:
29 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.431 kg


