OMRON - Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113518
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853722777
Sonepar Artikelnummer
120412724
Hersteller Artikelnummer
113518
Hersteller Typ
14PFA
Hersteller Artikel Nr.:
113518
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
72 mm
Höhe:
31 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.287 kg


