OMRON - Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113542
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854742507
Sonepar Artikelnummer
120412728
Hersteller Artikelnummer
113542
Hersteller Typ
P2R-057P
Hersteller Artikel Nr.:
113542
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
32 mm
Höhe:
41 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.067 kg


