OMRON - Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154463
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853725594
Sonepar Artikelnummer
120412741
Hersteller Artikelnummer
154463
Hersteller Typ
PYF11A
Hersteller Artikel Nr.:
154463
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
29.5 mm
Höhe:
72 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.043 kg


