OMRON - Sockel, back-connecting, 11-pin, PCB terminals

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154472
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853724016
Sonepar Artikelnummer
120412742
Hersteller Artikelnummer
154472
Hersteller Typ
PLE11-0
Hersteller Artikel Nr.:
154472
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
29 mm
Höhe:
29 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.132 kg


