OMRON - Sockel mit rückseitigen Anschlüssen, 11-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120939
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854821141
Sonepar Artikelnummer
120412735
Hersteller Artikelnummer
120939
Hersteller Typ
P3GA-11
Hersteller Artikel Nr.:
120939
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
42 mm
Höhe:
32 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


