OMRON - Sockel mit rückseitigen Anschlüssen, 8-polig, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142420
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854821035
Sonepar Artikelnummer
120412736
Hersteller Artikelnummer
142420
Hersteller Typ
P3G-08
Hersteller Artikel Nr.:
142420
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
42 mm
Höhe:
27 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.433 kg


