OMRON - Sockel, Schraubanschluss-Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 377103
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536854793455
Sonepar Artikelnummer
120412750
Hersteller Artikelnummer
377103
Hersteller Typ
P7TF-05
Hersteller Artikel Nr.:
377103
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
71.5 mm
Höhe:
59 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
19 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.314 kg


