OMRON - Socket, back-connecting, 8-pin, solder terminals

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154461
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4536853725259
Sonepar Artikelnummer
120412740
Hersteller Artikelnummer
154461
Hersteller Typ
PY08
Hersteller Artikel Nr.:
154461
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
24 mm
Höhe:
12 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.094 kg


