Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 240 W, 24 VDC, 10 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 240 W, 24 VDC, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 680577

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.767 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734172738

Sonepar Artikelnummer

121022015

Hersteller Artikelnummer

680577

Hersteller Typ

S8VK-X24024A-EIP

Hersteller Artikel Nr.:

680577

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.767 kg

Spannungsversorgung in Buchbauform, 240 W, 24 VDC, 10 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Display, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel