Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 90 W, 24 VDC, 3,75 A

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgung in Buchbauform, 90 W, 24 VDC, 3,75 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 680584

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.426 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734172714

Sonepar Artikelnummer

121022013

Hersteller Artikelnummer

680584

Hersteller Typ

S8VK-X09024A-EIP

Hersteller Artikel Nr.:

680584

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.426 kg

Spannungsversorgung in Buchbauform, 90 W, 24 VDC, 3,75 A, DIN-Schienenmontage, Push-in-Anschluss, beschichtet, Display, Ethernet IP/Modbus TCP kompatibel