Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183314

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Eingangsspannung DC - 0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4547648156936

Sonepar Artikelnummer

120416424

Hersteller Artikelnummer

183314

Hersteller Typ

CJ1W-PA205C

Hersteller Artikel Nr.:

183314

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Eingangsspannung DC:

0 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

30 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

25 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.451 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Netzteil CJ1 - 5VDC/5A + 24VDC/0,8A - 25W - UB: 200..240VAC - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds