Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355312

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583020665

Sonepar Artikelnummer

120416430

Hersteller Artikelnummer

355312

Hersteller Typ

NJ-PA3001

Hersteller Artikel Nr.:

355312

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

6 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

1.4 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

1.4 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.503 kg

Spannungsversorgung Maschinensteuerung - Netzteil NJ - 5VDC/6,0A + 24VDC/1,0A - 30W - UB: 100..240VAC - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds