Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC, 35 W

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 100 bis 240 VAC, 35 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135743

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 5 .. 26 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854880483

Sonepar Artikelnummer

120416427

Hersteller Artikelnummer

135743

Hersteller Typ

CS1D-PA207R

Hersteller Artikel Nr.:

135743

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 26 V

Max. Ausgangsstrom DC:

7 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

40 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

40 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

58 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85238090

Gewicht:

1.034 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Netzteil CS1-Duplex - 5VDC/7A + 24VDC/1,53 int. - 35W - UB:100..240 VAC 50/60Hz