Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleist.: 25W

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleist.: 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 136016

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Eingangsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4536854827761

Sonepar Artikelnummer

120416423

Hersteller Artikelnummer

136016

Hersteller Typ

CJ1W-PD025

Hersteller Artikel Nr.:

136016

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Eingangsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

5 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

2.1 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

25 W

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.381 kg

Speicherprogrammierbare Steuerung - Netzteil - 5VDC/5A + 24VDC/0,8A - 25W - UB: 24VDC - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds