Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleist.: 30W

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spannungsversorgungs-Baugruppe, 24 VDC, Ausgangsleist.: 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 355313

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Eingangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548583020672

Sonepar Artikelnummer

120416431

Hersteller Artikelnummer

355313

Hersteller Typ

NJ-PD3001

Hersteller Artikel Nr.:

355313

Eingangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Eingangsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

6 A

Eingangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Max. Eingangsstrom DC:

3.1 A

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

0 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

0 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

-8888 A

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.590 kg

Spannungsversorgung Maschinensteuerung - Netzteil NJ - 5VDC/6,0A + 24VDC/1,0A - 30W - UB: 24VDC - IP20 - cULus, CE, NK, Lloyds