OMRON - Spiegelsäule Höhe 1310 mm für Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter F3SG-PG_A/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695784
Form - rechteckig
Höhe - 1310 mm
Breite - 90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523271
Sonepar Artikelnummer
120959715
Hersteller Artikelnummer
695784
Hersteller Typ
F39-PML1310-3
Hersteller Artikel Nr.:
695784
Form:
rechteckig
Höhe:
1310 mm
Breite:
90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
8.954 kg


