Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OMRON - Spiegelsäule Höhe 1310 mm für Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter F3SG-PG_A/L

OMRON
kopierenkopieren
OMRON - Spiegelsäule Höhe 1310 mm für Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter F3SG-PG_A/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 695783

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 1310 mm

  • Breite - 90.8 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4549734523288

Sonepar Artikelnummer

120959716

Hersteller Artikelnummer

695783

Hersteller Typ

F39-PML1310-4

Hersteller Artikel Nr.:

695783

Form:

rechteckig

Höhe:

1310 mm

Breite:

90.8 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

3

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85419000

Gewicht:

10.000 kg

Spiegelsäule Höhe 1310 mm für Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter F3SG-PG_A/L (4 Strahlen)