OMRON - Spiegelsäule Höhe 1310mm für Sicherheitslichtgitter F3SG-SR, Höhe bis 1120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695788
Form - rechteckig
Höhe - 1310 mm
Breite - 90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523226
Sonepar Artikelnummer
120959719
Hersteller Artikelnummer
695788
Hersteller Typ
F39-SML1310
Hersteller Artikel Nr.:
695788
Form:
rechteckig
Höhe:
1310 mm
Breite:
90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
10.000 kg
Spiegelsäule Höhe 1310 mm für Sicherheitslichtgitter F3SG-SR, Schutzfeldhöhe bis 1120 mm


