OMRON - Spiegelsäule Höhe 1630 mm für Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter F3SG-PG_A/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695782
Form - rechteckig
Höhe - 1630 mm
Breite - 90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523295
Sonepar Artikelnummer
120959717
Hersteller Artikelnummer
695782
Hersteller Typ
F39-PML1630-4
Hersteller Artikel Nr.:
695782
Form:
rechteckig
Höhe:
1630 mm
Breite:
90.8 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
14.500 kg


