OMRON - Spiegelsäule Höhe 1630mm für Sicherheitslichtgitter F3SG-SR, Höhe bis 1440mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695787
Form - rechteckig
Höhe - 1630 mm
Breite - 90.8 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523233
Sonepar Artikelnummer
120959720
Hersteller Artikelnummer
695787
Hersteller Typ
F39-SML1630
Hersteller Artikel Nr.:
695787
Form:
rechteckig
Höhe:
1630 mm
Breite:
90.8 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
11.000 kg


