OMRON - Spiegelsäule Höhe 1950mm für Sicherheitslichtgitter F3SG-SR, Höhe bis 1760mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 695786
Form - rechteckig
Höhe - 1950 mm
Breite - 90.8 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4549734523240
Sonepar Artikelnummer
120959721
Hersteller Artikelnummer
695786
Hersteller Typ
F39-SML1950
Hersteller Artikel Nr.:
695786
Form:
rechteckig
Höhe:
1950 mm
Breite:
90.8 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85419000
Gewicht:
17.487 kg


